Eriks
AKATHERM

AKATHERM Blindflens PP met staalkern Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN100 110mm

  • ERIKS:10042703
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 199,50/ stukexcl. btw

€ 241,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AKATHERM
Norm
EN 1092-1/02
Flenssoort
Blindflens
Druktrap flens
PN10
Norm flens
DIN 2501
Materiaal
PP met staalkern
Nom. binnendiameter
DN100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Steekcirkel
180 mm
Aantal boutgaten
8
Diameter boutgat
18 mm
Dikte flens
18 mm
Kleur
Zwart