Eriks
AFLEX

AFLEX Koppeling SHM Pha/Corl/Biof 3/4" BU NPT

  • ERIKS:13027499
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,83/ stukexcl. btw

€ 31,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AFLEX
Type
SHM
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Maximale werkdruk
120 bar
Maximale werkdruk
1740 psi