Eriks
AFLEX

AFLEX Koppeling SHM Pha/Corl/Biof 2" BU BSPT

  • ERIKS:13027493
Image 1
Opslaan in lijst

€ 138,95/ stukexcl. btw

€ 168,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AFLEX
Type
SHM
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi