Eriks
AFLEX

AFLEX Koppeling SHM Pha/Corl/Biof 1/2" BU NPT

  • ERIKS:13027498
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,47/ stukexcl. btw

€ 27,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AFLEX
Type
SHM
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Maximale werkdruk
180 bar
Maximale werkdruk
2610 psi