Eriks
AFLEX

AFLEX Koppeling SHFK 50 Pha/Corl/Biof 2" BI BSP 60°

  • ERIKS:13027489
Image 1
Opslaan in lijst

€ 221,55/ stukexcl. btw

€ 268,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AFLEX
Type
SHFK
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi