Eriks
AFLEX

AFLEX Koppeling SHFK 13 Pha/Corl/Biof 1/2" BI BSP 60°

  • ERIKS:12630276
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,04/ stukexcl. btw

€ 31,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AFLEX
Type
SHFK
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Maximale werkdruk
180 bar
Maximale werkdruk
2610 psi