Eriks
AFLEX

AFLEX Koppeling SHFK 10 Pha/Corl/Biof 3/8" BI BSP 60°

  • ERIKS:13027487
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,31/ stukexcl. btw

€ 28,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AFLEX
Type
SHFK
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Maximale werkdruk
230 bar
Maximale werkdruk
3335 psi