Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCAPURE |
Serie | S11A |
Type | 8849 |
Procesaansluiting | Tri-clamp |
Maat procesaansluiting | 1.1/2" |
Normering aansluiting | ASME-BPE |
Druktrap artikel | PN10 |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 10 bar bij 50 °C |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 200 °C bij 7,4 barg |
Minimum toelaatbare werktemperatuur | -10 °C |
Max. verzadigde stoomdruk | 8 barg bij 175 °C |
Werktemperatuur | van -10 tot 200 °C |
Materiaal huis | Roestvaststaal RVS 316L |
Kwaliteitsklasse | 1.4404 |
Materiaal binnenwerk | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Afdichtingen | FKM/PTFE |
Inwendige ruwheidswaarde | ≤ 0,51 µm Ra – SF1 |
Uitwendige ruwheidswaarde | 1,6 µm Ra |
Montagerichting | Horizontaal |
Stromingsrichting | volgens pijlmarkering op behuizing |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | CE Cat. I |
Geschikt voor perslucht | Ja |
Geschikt voor stoom | Ja |
Met ontluchtingsaansluiting | Ja |
Maat | 1.1/2" |
A | 235 mm |
B | 141 mm |
C | 416 mm |
D | 338.5 mm |
E | 77.5 mm |
F | 50.5 mm |
Volume | 5.82 l |
Gewicht | 7.25 kg |