Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCAPURE |
Serie | S11 |
Type | 8849 |
Procesaansluiting | Tri-clamp |
Maat procesaansluiting | 3/4" |
Normering aansluiting | ASME-BPE |
Druktrap artikel | PN10 |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 10 bar bij 50 °C |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 200 °C bij 7,4 barg |
Minimum toelaatbare werktemperatuur | -10 °C |
Max. verzadigde stoomdruk | 8 barg bij 175 °C |
Werktemperatuur | van -10 tot 200 °C |
Materiaal huis | Roestvaststaal RVS 316L |
Kwaliteitsklasse | 1.4404 |
Materiaal binnenwerk | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Afdichtingen | FKM/PTFE |
Inwendige ruwheidswaarde | ≤ 0,51 µm Ra – SF1 |
Uitwendige ruwheidswaarde | 1,6 µm Ra |
Montagerichting | Horizontaal |
Stromingsrichting | volgens pijlmarkering op behuizing |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED-SEP |
Geschikt voor perslucht | Ja |
Geschikt voor stoom | Ja |
Met ontluchtingsaansluiting | Nee |
Maat | 3/4" |
A | 215 mm |
B | 114 mm |
C | 345 mm |
D | 283.5 mm |
E | 62.5 mm |
F | 25 mm |
Volume | 3.9 l |
Gewicht | 3.9 kg |