Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Waterafscheider Type: 8849 Serie: S11 Roestvaststaal RVS 316L PN10 1"

  • ERIKS:14543762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De ADCAPure serie S11 centrifugale afscheider verwijdert vocht uit stoomleidingen.
Wanneer natte stoom wordt gebruikt bij sterilisatie, vermindert vocht in suspensie de efficiëntie van de warmteoverdracht en de betrouwbaarheid van van het sterilisatieproces in gecompromiteerd worden.
Stoom passeert door de afscheider en als gevolg van de centrifugaalkrachten, impact en wervelingseffecten, worden de deeltjes zoals waterdruppels en vocht met een zwaarder soortelijk gewicht in de suspensie, afgescheiden.Het condensaat dat zo op de bodem van de afscheider wordt verzameld moetautomatisch afgevoerd worden door een geschikte condenspot.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCAPURE
Serie
S11
Type
8849
Procesaansluiting
Tri-clamp
Maat procesaansluiting
1"
Normering aansluiting
ASME-BPE
Druktrap artikel
PN10
PMA - maximaal toelaatbare druk
10 bar bij 50 °C
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
200 °C bij 7,4 barg
Minimum toelaatbare werktemperatuur
-10 °C
Max. verzadigde stoomdruk
8 barg bij 175 °C
Werktemperatuur
van -10 tot 200 °C
Materiaal huis
Roestvaststaal RVS 316L
Kwaliteitsklasse
1.4404
Materiaal binnenwerk
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Afdichtingen
FKM/PTFE
Inwendige ruwheidswaarde
≤ 0,51 µm Ra – SF1
Uitwendige ruwheidswaarde
1,6 µm Ra
Montagerichting
Horizontaal
Stromingsrichting
volgens pijlmarkering op behuizing
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED-SEP
Geschikt voor perslucht
Ja
Geschikt voor stoom
Ja
Met ontluchtingsaansluiting
Nee
Maat
1"
A
215 mm
B
114 mm
C
345 mm
D
283.5 mm
E
62.5 mm
F
50.5 mm
Volume
4.2 l
Gewicht
4.2 kg