Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Thermostaat condenspot Type 8984 serie TSS6 roestvaststaal maximum drukverschil 6 bar Tri-clamp 3/4"

  • ERIKS:14517626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De AdcaPure serie TSS6 is een volledig roestvrijstalen thermostatische condenspot en ontluchter, specifiek ontworpen voor gebruik in stoomsystemen met ‘clean’ of ‘pure steam’ in onder andere stoomreactoren, sterilisatoren en stoomdistributieleidingen, en is ideaal voor gebruik in clean steam skids.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCAPURE
Serie
TSS6
Type
8984
Bouwvorm
Recht
Maat aansluiting
3/4"
Aansluiting
Tri-clamp
Normering aansluiting
ASME-BPE
Druktrap artikel
PN10
Max. drukverschil
6 bar
PMA - maximaal toelaatbare druk
10 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
177 °C
PMO - maximum werkdruk
6 bar
TMO - maximum werktemperatuur
165 °C
Montagerichting
Vertikaal
Stromingsrichting
omlaag
Onderkoeling
5 °C
Materiaal huis
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Inwendige ruwheidswaarde
≤ 0,51 µm Ra – SF1
Uitwendige ruwheidswaarde
≤ 0,76 µm Ra – SF3
Materiaal kopstuk
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal binnenwerk
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Met ingebouwd filter
Nee
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED-SEP
Maat
3/4"
A
65 mm
B
87 mm
C
57.5 mm
D
61 mm
ØD1
15.75 mm
ØD2
25 mm
E
56.5 mm
Gewicht
0.7 kg