Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCAPURE |
Serie | TSS7 |
Type | 8983 |
Bouwvorm | Recht |
Maat aansluiting | 1" |
Aansluiting | Tri-clamp |
Normering aansluiting | ASME-BPE |
Druktrap artikel | PN10 |
Max. drukverschil | 6 bar |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 10 bar |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 177 °C |
PMO - maximum werkdruk | 6 bar |
TMO - maximum werktemperatuur | 165 °C |
Montagerichting | Vertikaal |
Stromingsrichting | omlaag |
Onderkoeling | 5 °C |
Materiaal huis | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Inwendige ruwheidswaarde | ≤ 0,51 µm Ra – SF1 |
Uitwendige ruwheidswaarde | ≤ 0,76 µm Ra – SF3 |
Materiaal kopstuk | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal binnenwerk | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Met ingebouwd filter | Nee |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED-SEP |
Maat | 1" |
A | 53 mm |
B | 87 mm |
C | 57.5 mm |
D | 61 mm |
ØD1 | 22.1 mm |
ØD2 | 50.5 mm |
E | 56.5 mm |
Gewicht | 0.7 kg |