Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Vertikaal PN10 Tri-clamp ASME-BPE 64mm 2" (50)

  • ERIKS:14543719
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SRTV10 terugslagkleppen zijn “high purity” kleppen geschikt voor verticale installatie, in- en uitwendig gepolijst en gereinigd, voor gebruik met ultraschone en pure stoom, condensaat en andere schone gassen en vloeistoffen, gebruikt in zeer zuivere en aseptische processen.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCAPURE
Serie
SRTV10
Type
8848V
Norm
ASME
Bouwvorm
Vertikaal
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316L
Inwendige ruwheidswaarde
Ra 0.51 µm
Uitwendige ruwheidswaarde
Ra 0.76 µm
Nom. binnendiameter
2" (50)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
64 mm
Aansluiting
Tri-clamp
Normering aansluiting
ASME-BPE
Druktrap artikel
PN10
Inbouwlengte
84 mm
Klepvorm
Klep
Met veer
Ja
Afdichting
EPDM
Materiaal klep
1.4404
Materiaal veer
1.4401
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
180 °C
DN
2" (50)
C
64 mm
H
104 mm
L
84 mm
Gewicht
1.4 kg