Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTH10 Type: 8848H Roestvaststaal (RVS)/EPDM Klep Met veer Horizontaal PN10 Stomplas ASME-BPE 63.5mm 2.1/2" (65)

  • ERIKS:14543944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SRTH10 terugslagkleppen zijn “high purity” kleppen geschikt voor horizontale installatie, in- en uitwendig gepolijst en gereinigd, voor gebruik met ultraschone en pure stoom, condensaat en andere schone gassen en vloeistoffen, gebruikt in zeer zuivere en aseptische processen.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCAPURE
Serie
SRTH10
Type
8848H
Norm
ASME
Bouwvorm
Horizontaal
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316L
Inwendige ruwheidswaarde
Ra 0.51 µm
Uitwendige ruwheidswaarde
Ra 0.76 µm
Nom. binnendiameter
2.1/2" (65)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63.5 mm
Aansluiting
Stomplas
Normering las aansluiting
ASME-BPE
Druktrap artikel
PN10
Inbouwlengte
124 mm
Klepvorm
Klep
Met veer
Ja
Afdichting
EPDM
Materiaal klep
1.4404
Materiaal veer
1.4401
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
180 °C
DN
2.1/2" (65)
C
63.5 mm
D
9.2 mm
H
119 mm
L
124 mm
Gewicht
1.8 kg