Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCAPURE |
Serie | SRTH10 |
Type | 8848H |
Norm | ASME |
Bouwvorm | Horizontaal |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | SS316L |
Inwendige ruwheidswaarde | Ra 0.51 µm |
Uitwendige ruwheidswaarde | Ra 0.76 µm |
Nom. binnendiameter | 2" (50) |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 50.8 mm |
Aansluiting | Stomplas |
Normering las aansluiting | ASME-BPE |
Druktrap artikel | PN10 |
Inbouwlengte | 122.3 mm |
Klepvorm | Klep |
Met veer | Ja |
Afdichting | EPDM |
Materiaal klep | 1.4404 |
Materiaal veer | 1.4401 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 180 °C |
DN | 2" (50) |
C | 50.8 mm |
D | 11.3 mm |
H | 104 mm |
L | 122.3 mm |
Gewicht | 1.4 kg |