Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCAPURE |
Serie | P130L |
Type | 8846L |
Uitvoering | Direct werkend |
Procesaansluiting | Tri-clamp |
Maat procesaansluiting | 1/2" |
Normering aansluiting | ASME-BPE |
Capacity uitvoering | LC |
Kvs-waarde | 0.06 m³/h |
Druktrap artikel | PN16 |
Gereduceerd drukbereik | van 2 tot 8 bar |
Max. inlaatdruk | 16 bar |
Max. uitgangsdruk | 8 bar |
Min. uitgangsdruk | 0.2 bar |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 16 bar |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 150 °C |
Materiaal huis | Roestvaststaal RVS 316L |
Kwaliteitsklasse | 1.4404 |
Materiaal instelknop | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal zitting | TFM1600/EPDM |
Materiaal bovenliggend membraan | EPDM |
Materiaal onderliggend membraan | Gylon |
Materiaal veer | Roestvaststaal RVS 316 (1.4401) |
Inwendige ruwheidswaarde | ≤ 0,51 µm Ra – SF1 |
Uitwendige ruwheidswaarde | ≤ 0,76 µm Ra – SF3 |
Montagerichting | Horizontaal |
Stromingsrichting | volgens pijlmarkering op behuizing |
Manometer aansluiting | 1/4" BSP binnendraad (optioneel) |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED-SEP |
Maat | 1/2" |
A | 115 mm |
B | 23 mm |
C | 120 mm |
D | 64 mm |
F | 25 mm |
H | 9.4 mm |
Gewicht | 2.13 kg |