Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCAPURE |
Serie | P130J |
Type | 8846J |
Uitvoering | Direct werkend |
Procesaansluiting | Tri-clamp |
Maat procesaansluiting | DN15 |
Normering aansluiting | DIN 32676-A |
Kvs-waarde | 2.4 m³/h |
Druktrap artikel | PN16 |
Gereduceerd drukbereik | van 2 tot 8 bar |
Max. inlaatdruk | 16 bar |
Max. uitgangsdruk | 8 bar |
Min. uitgangsdruk | 0.2 bar |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 16 bar |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 150 °C |
Materiaal huis | Roestvaststaal RVS 316L |
Kwaliteitsklasse | 1.4404 |
Materiaal instelknop | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal zitting | Roestvaststaal RVS (1.4404) |
Materiaal bovenliggend membraan | EPDM |
Materiaal onderliggend membraan | Gylon |
Materiaal veer | Roestvaststaal RVS 316 (1.4401) |
Inwendige ruwheidswaarde | ≤ 0,51 µm Ra – SF1 |
Uitwendige ruwheidswaarde | ≤ 0,76 µm Ra – SF3 |
Montagerichting | Horizontaal |
Stromingsrichting | volgens pijlmarkering op behuizing |
Manometer aansluiting | 1/4" BSP binnendraad (optioneel) |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED-SEP |
Maat | DN15 |
A | 120 mm |
B | 32 mm |
C | 129 mm |
D | 90 mm |
F | 34 mm |
H | 16 mm |
Gewicht | 3.3 kg |