Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,3 - 3,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp DN25

  • ERIKS:14528133
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De ADCAPure serie P130J is een direct werkend, membraangestuurd drukreduceerventiel voor schone gassen, voorzien van een ontlaste klep. Dit high-end reduceerventiel kenmerkt zich door een compact ontwerp, afdichtingen in overeenstemming met FDA / USP Class VI, en een niet-stijgende regelknop.
Het is volledig machinaal uit staf 316L roestvast staal vervaardigd, zonder gebruikmaking van giet- en/of smeedwerk, en zowel de interne als externe onderdelen zijn gepolijst en vervolgens ultrasoon gereinigd.
De ADCAPure serie P130J is specifiek ontworpen voor UHP (Ultra High Purity) gassystemen in ondermeer de farmaceutische, cosmetische, fijnchemische, voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Gereduceerd drukbereiken.
  • 0,2 - 1,5 bar.
  • 0,3 - 4,0 bar.
  • 2,0 - 8,0 bar.
Waar drukbereiken elkaar overlappen wordt de beste regeling verkregen met de lichtere veer.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCAPURE
Serie
P130J
Type
8846J
Uitvoering
Direct werkend
Procesaansluiting
Tri-clamp
Maat procesaansluiting
DN25
Normering aansluiting
DIN 32676-A
Kvs-waarde
1.7 m³/h
Druktrap artikel
PN16
Gereduceerd drukbereik
van 0.3 tot 3 bar
Max. inlaatdruk
16 bar
Max. uitgangsdruk
8 bar
Min. uitgangsdruk
0.2 bar
PMA - maximaal toelaatbare druk
16 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
150 °C
Materiaal huis
Roestvaststaal RVS 316L
Kwaliteitsklasse
1.4404
Materiaal instelknop
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS (1.4404)
Materiaal bovenliggend membraan
EPDM
Materiaal onderliggend membraan
Gylon
Materiaal veer
Roestvaststaal RVS 316 (1.4401)
Inwendige ruwheidswaarde
≤ 0,51 µm Ra – SF1
Uitwendige ruwheidswaarde
≤ 0,76 µm Ra – SF3
Montagerichting
Horizontaal
Stromingsrichting
volgens pijlmarkering op behuizing
Manometer aansluiting
1/4" BSP binnendraad (optioneel)
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED-SEP
Maat
DN25
A
120 mm
B
32 mm
C
129 mm
D
90 mm
F
50.5 mm
H
26 mm
Gewicht
3.3 kg