Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCAPURE |
Serie | M3HP |
Type | 8844 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | SS316L |
Inwendige ruwheidswaarde | Ra 0.51 µm |
Uitwendige ruwheidswaarde | Ra 0.76 µm |
Nom. binnendiameter | 1.1/2" (40) |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 38.1 mm |
Wanddikte aansluiting | 1.65 mm |
Aansluiting | Stomplas draaibaar laseind |
Normering las aansluiting | ASME-BPE |
Druktrap artikel | PN63 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 152.4 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F05 |
Doorlaat | True bore |
Met vergrendel inrichting | Nee |
Materiaal kogel | 1.4404 |
Materiaal zitting | TFM 1600 |
Materiaal spindel | 1.4404 |
Materiaal spindelafdichting primair | TFM 1600 |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | TFM 1600 |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal aansluitstuk | 1.4404 |
Materiaal bediening | 1.4301 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -29 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 220 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 63 bar |
DN | 1.1/2" (40) |
d | 34.8 mm |
L | 152.4 mm |
H | 86 mm |
M | 200 mm |
C | 38.1 mm |
Gewicht | 5.3 kg |