Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8844 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN63 Stomplas draaibaar laseind ASME-BPE 25.4mmx1.65mm 1" (25)

  • ERIKS:14523788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
M3HP driedelige kogelkranen zijn “high purity” afsluiters, intern en extern gepolijst en gereinigd, voor gebruik met ultraschone en pure stoom, condensaat en andere schone gassen en vloeistoffen, gebruikt in zeer zuivere en aseptische processen.
De kogelkranen hebben een “True bore” ontwerp met zwevende kogel, dit betekent dat de kogeldoorlaat dezelfde maat heeft als de binnendiameter van de aansluiting, zonder obstructie of vernauwing.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCAPURE
Serie
M3HP
Type
8844
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316L
Inwendige ruwheidswaarde
Ra 0.51 µm
Uitwendige ruwheidswaarde
Ra 0.76 µm
Nom. binnendiameter
1" (25)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25.4 mm
Wanddikte aansluiting
1.65 mm
Aansluiting
Stomplas draaibaar laseind
Normering las aansluiting
ASME-BPE
Druktrap artikel
PN63
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
127 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F04
Doorlaat
True bore
Met vergrendel inrichting
Nee
Materiaal kogel
1.4404
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
1.4404
Materiaal spindelafdichting primair
TFM 1600
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
TFM 1600
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal aansluitstuk
1.4404
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
220 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
100 bar
DN
1" (25)
d
22.1 mm
L
127 mm
H
68 mm
M
165 mm
C
25.4 mm
Gewicht
2.3 kg