Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3H Type: 8843 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN40 Tri-clamp ASME-BPE 119mmx1.65mm 4" (100)

  • ERIKS:14523758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
M3H driedelige kogelkranen zijn afsluiters voor gebruik met schone stoom, condensaat en andere gassen en vloeistoffen die worden gebruikt in zeer zuivere en aseptische processen.
De kogelkranen hebben een “True bore” ontwerp met zwevende kogel, dit betekent dat de kogeldoorlaat dezelfde maat heeft als de binnendiameter van de aansluiting, zonder obstructie of vernauwing.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCAPURE
Serie
M3H
Type
8843
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4409
Inwendige ruwheidswaarde
Ra 0.51 µm
Nom. binnendiameter
4" (100)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
119 mm
Wanddikte aansluiting
1.65 mm
Aansluiting
Tri-clamp
Normering aansluiting
ASME-BPE
Druktrap artikel
PN40
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
254 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F10
Doorlaat
True bore
Met vergrendel inrichting
Nee
Materiaal kogel
1.4404
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
1.4404
Materiaal spindelafdichting primair
TFM 1600
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
TFM 1600
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal aansluitstuk
1.4409
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
220 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40 bar
DN
4" (100)
d
97.4 mm
L
254 mm
H
198 mm
M
400 mm
C
119 mm
Gewicht
29.6 kg