Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCAPURE |
Serie | P161 |
Type | 8847 |
Uitvoering | Direct werkend |
Procesaansluiting | Tri-clamp |
Maat procesaansluiting | 1" |
Normering aansluiting | ASME-BPE |
Kvs-waarde | 4.2 m³/h |
Druktrap artikel | PN16 |
Gereduceerd drukbereik | van 1 tot 3 bar |
Max. inlaatdruk | 8 bar |
Max. uitgangsdruk | 5 bar |
Min. uitgangsdruk | 0.3 bar |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 16 bar |
TMO - maximum werktemperatuur | 180 °C |
Materiaal huis | Roestvaststaal RVS 316L |
Kwaliteitsklasse | 1.4404 |
Materiaal instelknop | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal zitting | EPDM |
Materiaal bovenliggend membraan | EPDM |
Materiaal onderliggend membraan | Gylon |
Materiaal veer | Roestvaststaal RVS 302 (1.4300) |
Materiaal veerkap | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Inwendige ruwheidswaarde | ≤ 0,51 µm Ra – SF1 |
Uitwendige ruwheidswaarde | ≤ 0,76 µm Ra – SF3 |
Montagerichting | Horizontaal |
Stromingsrichting | volgens pijlmarkering op behuizing |
Manometer aansluiting | Optioneel |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED-SEP |
Maat | 1" |
P | van 1 tot 3 bar |
A | 77 mm |
B | 52 mm |
C | 163 mm |
ØD | 119 mm |
F | 50.5 mm |
H | 22.1 mm |
Gewicht | 4.6 kg |