Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | S25/SS |
Type | 13008 |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN100 |
Normering aansluiting | EN 1092 |
Norm flensboring | EN 1092-1 |
Flens boring | 8 gaten |
Druktrap artikel | PN40 |
Druktrap flens | PN40 |
Aansluiting afvoer | Binnendraad |
Draadmaat aftapaansluiting | 3/4" BSPP(G) |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 40 bar bij 50 °C |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 300 °C bij 27,6 barg |
Minimum toelaatbare werktemperatuur | -10 °C |
Max. verzadigde stoomdruk | 29,9 barg bij 250 °C |
Werktemperatuur | van -10 tot 250 °C |
Materiaal huis | Roestvaststaal RVS 316L |
Kwaliteitsklasse | 1.4404 |
Materiaal binnenwerk | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Montagerichting | Met condensaatafvoer omlaag gericht |
Stromingsrichting | volgens pijlmarkering op behuizing |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED cat. III |
Geschikt voor perslucht | Ja |
Geschikt voor stoom | Ja |
Met ontluchtingsaansluiting | Nee |
Maat | DN100 |
A | 490 mm |
B | 273 mm |
D | 530 mm |
E | 225 mm |
F | 3/4" |
G | 570 |
Volume | 35.4 l |
Gewicht | 75 kg |