Eriks
ADCA

ADCA Waterafscheider Type: 13007 Serie: S25/SS Roestvaststaal RVS 316L EN 1092-1 Flens boring: 4 gaten PN16 DN15

  • ERIKS:14673940
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Centrifugaal waterafscheider voor het verwijderen van vocht uit stoom- en persluchtleidingen.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
S25/SS
Type
13007
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN15
Normering aansluiting
EN 1092
Norm flensboring
EN 1092-1
Flens boring
4 gaten
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Aansluiting afvoer
Binnendraad
Draadmaat aftapaansluiting
1/2" BSPP(G)
PMA - maximaal toelaatbare druk
16 bar at 50 °C
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
250 °C bij 12 barg
Minimum toelaatbare werktemperatuur
-10 °C
Max. verzadigde stoomdruk
12 barg bij 250 °C
Werktemperatuur
van -10 tot 250 °C
Materiaal huis
Roestvaststaal RVS 316L
Kwaliteitsklasse
1.4404
Materiaal binnenwerk
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Montagerichting
Met condensaatafvoer omlaag gericht
Stromingsrichting
volgens pijlmarkering op behuizing
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED-SEP
Geschikt voor perslucht
Ja
Geschikt voor stoom
Ja
Met ontluchtingsaansluiting
Nee
Maat
DN15
A
230 mm
B
114 mm
D
205 mm
E
95 mm
F
1/2"
G
245
Volume
2 l
Gewicht
5.4 kg