Eriks
ADCA

ADCA Waterafscheider Type: 13006 Serie: S25/S Koolstofstaal EN 1092-1 Flens boring: 8 gaten PN40 DN65

  • ERIKS:14673935
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Centrifugaal waterafscheider voor het verwijderen van vocht uit stoom- en persluchtleidingen.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
S25/S
Type
13006
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN65
Normering aansluiting
EN 1092
Norm flensboring
EN 1092-1
Flens boring
8 gaten
Druktrap artikel
PN40
Druktrap flens
PN40
Aansluiting afvoer
Binnendraad
Draadmaat aftapaansluiting
3/4" BSPP(G)
PMA - maximaal toelaatbare druk
40 bar bij 50 °C
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
300 °C bij 27 barg
Minimum toelaatbare werktemperatuur
-10 °C
Max. verzadigde stoomdruk
31 barg bij 239 °C
Werktemperatuur
van -10 tot 300 °C
Materiaal huis
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
1.0325
Materiaal binnenwerk
Koolstofstaal (1.0038)
Montagerichting
Met condensaatafvoer omlaag gericht
Stromingsrichting
volgens pijlmarkering op behuizing
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED cat. II
Geschikt voor perslucht
Ja
Geschikt voor stoom
Ja
Met ontluchtingsaansluiting
Nee
Maat
DN65
A
394 mm
B
219 mm
D
415 mm
E
175 mm
F
3/4"
G
435
Volume
18.5 l
Gewicht
39 kg