Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | S25/S |
Type | 13006 |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN50 |
Normering aansluiting | EN 1092 |
Norm flensboring | EN 1092-1 |
Flens boring | 4 gaten |
Druktrap artikel | PN40 |
Druktrap flens | PN40 |
Aansluiting afvoer | Binnendraad |
Draadmaat aftapaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 40 bar bij 50 °C |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 300 °C bij 27 barg |
Minimum toelaatbare werktemperatuur | -10 °C |
Max. verzadigde stoomdruk | 31 barg bij 239 °C |
Werktemperatuur | van -10 tot 300 °C |
Materiaal huis | Koolstofstaal |
Kwaliteitsklasse | 1.0325 |
Materiaal binnenwerk | Koolstofstaal (1.0038) |
Montagerichting | Met condensaatafvoer omlaag gericht |
Stromingsrichting | volgens pijlmarkering op behuizing |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED cat. II |
Geschikt voor perslucht | Ja |
Geschikt voor stoom | Ja |
Met ontluchtingsaansluiting | Nee |
Maat | DN50 |
A | 310 mm |
B | 168 mm |
D | 395 mm |
E | 150 mm |
F | 1/2" |
G | 435 |
Volume | 10.5 l |
Gewicht | 24 kg |