Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | S25/S |
Type | 13005 |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN125 |
Normering aansluiting | EN 1092 |
Norm flensboring | EN 1092-1 |
Flens boring | 8 gaten |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap flens | PN16 |
Aansluiting afvoer | Binnendraad |
Draadmaat aftapaansluiting | 1" BSPP(G) |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 16 bar at 50 °C |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 250 °C bij 12 barg |
Minimum toelaatbare werktemperatuur | -10 °C |
Max. verzadigde stoomdruk | 13 barg bij 195 °C |
Werktemperatuur | van -10 tot 250 °C |
Materiaal huis | Koolstofstaal |
Kwaliteitsklasse | 1.0325 |
Materiaal binnenwerk | Koolstofstaal (1.0038) |
Montagerichting | Met condensaatafvoer omlaag gericht |
Stromingsrichting | volgens pijlmarkering op behuizing |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED cat. II |
Geschikt voor perslucht | Ja |
Geschikt voor stoom | Ja |
Met ontluchtingsaansluiting | Nee |
Maat | DN125 |
A | 535 mm |
B | 324 mm |
D | 652 mm |
E | 227 mm |
F | 1" |
G | 688 |
Volume | 50 l |
Gewicht | 76 kg |