Eriks
ADCA

ADCA Waterafscheider Type: 13004 Serie: S16/SS Roestvaststaal RVS 316L PN40 1" BSPP(G)

  • ERIKS:14673912
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Centrifugaal waterafscheider voor het verwijderen van vocht uit stoom- en persluchtleidingen.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
S16/SS
Type
13004
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1" BSPP(G)
Nom. binnendiameter
DN25
Normering aansluiting
ISO 7/1 Rp
Druktrap artikel
PN40
Aansluiting afvoer
Binnendraad
Draadmaat aftapaansluiting
1/2" BSPP(G)
PMA - maximaal toelaatbare druk
40 bar bij 50 °C
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
250 °C bij 29,9 barg
Minimum toelaatbare werktemperatuur
-10 °C
Max. verzadigde stoomdruk
31,8 barg bij 200 °C
Werktemperatuur
van -10 tot 250 °C
Materiaal huis
Roestvaststaal RVS 316L
Kwaliteitsklasse
1.4404
Materiaal binnenwerk
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Montagerichting
Met condensaatafvoer omlaag gericht
Stromingsrichting
volgens pijlmarkering op behuizing
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED cat. I
Geschikt voor perslucht
Ja
Geschikt voor stoom
Ja
Met ontluchtingsaansluiting
Nee
Maat
1"
A
210 mm
B
114 mm
C
340 mm
D
220 mm
E
120 mm
F
1/2"
Volume
2.5 l
Gewicht
5.4 kg