Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | S16/SS |
Type | 13004 |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1.1/4" BSPP(G) |
Nom. binnendiameter | DN32 |
Normering aansluiting | ISO 7/1 Rp |
Druktrap artikel | PN40 |
Aansluiting afvoer | Binnendraad |
Draadmaat aftapaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 40 bar bij 50 °C |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 250 °C bij 29,9 barg |
Minimum toelaatbare werktemperatuur | -10 °C |
Max. verzadigde stoomdruk | 31,8 barg bij 200 °C |
Werktemperatuur | van -10 tot 250 °C |
Materiaal huis | Roestvaststaal RVS 316L |
Kwaliteitsklasse | 1.4404 |
Materiaal binnenwerk | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Montagerichting | Met condensaatafvoer omlaag gericht |
Stromingsrichting | volgens pijlmarkering op behuizing |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED cat. I |
Geschikt voor perslucht | Ja |
Geschikt voor stoom | Ja |
Met ontluchtingsaansluiting | Nee |
Maat | 1.1/4" |
A | 245 mm |
B | 141 mm |
C | 435 mm |
D | 295 mm |
E | 140 mm |
F | 1/2" |
Volume | 4.8 l |
Gewicht | 11.8 kg |