Eriks
ADCA

ADCA Waterafscheider Type: 13003 Serie: S16/SS Roestvaststaal RVS 316L PN16 1.1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14673908
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Centrifugaal waterafscheider voor het verwijderen van vocht uit stoom- en persluchtleidingen.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
S16/SS
Type
13003
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1.1/4" BSPP(G)
Nom. binnendiameter
DN32
Normering aansluiting
ISO 7/1 Rp
Druktrap artikel
PN16
Aansluiting afvoer
Binnendraad
Draadmaat aftapaansluiting
1/2" BSPP(G)
PMA - maximaal toelaatbare druk
16 bar at 50 °C
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
250 °C bij 11,9 barg
Minimum toelaatbare werktemperatuur
-10 °C
Max. verzadigde stoomdruk
12,7 barg bij 200 °C
Werktemperatuur
van -10 tot 250 °C
Materiaal huis
Roestvaststaal RVS 316L
Kwaliteitsklasse
1.4404
Materiaal binnenwerk
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Montagerichting
Met condensaatafvoer omlaag gericht
Stromingsrichting
volgens pijlmarkering op behuizing
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED cat. I
Geschikt voor perslucht
Ja
Geschikt voor stoom
Ja
Met ontluchtingsaansluiting
Nee
Maat
1.1/4"
A
245 mm
B
141 mm
C
435 mm
D
305 mm
E
130 mm
F
1/2"
Volume
5.5 l
Gewicht
7 kg