Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | S16/S |
Type | 13001 |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 2" BSPP(G) |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Normering aansluiting | ISO 7/1 Rp |
Druktrap artikel | PN16 |
Aansluiting afvoer | Binnendraad |
Draadmaat aftapaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 16 bar at 50 °C |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 250 °C bij 12,1 barg |
Minimum toelaatbare werktemperatuur | -10 °C |
Max. verzadigde stoomdruk | 13,3 barg bij 200 °C |
Werktemperatuur | van -10 tot 250 °C |
Materiaal huis | Koolstofstaal |
Kwaliteitsklasse | 1.0325 |
Materiaal binnenwerk | Koolstofstaal (1.0038) |
Montagerichting | Met condensaatafvoer omlaag gericht |
Stromingsrichting | volgens pijlmarkering op behuizing |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED cat. I |
Geschikt voor perslucht | Ja |
Geschikt voor stoom | Ja |
Met ontluchtingsaansluiting | Nee |
Maat | 2" |
A | 300 mm |
B | 168 mm |
C | 545 mm |
D | 405 mm |
E | 140 mm |
F | 1/2" |
Volume | 10.5 l |
Gewicht | 13.6 kg |