Eriks
ADCA

ADCA Waterafscheider Type: 13001 Serie: S16/S Koolstofstaal PN16 1" BSPP(G)

  • ERIKS:14673966
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Centrifugaal waterafscheider voor het verwijderen van vocht uit stoom- en persluchtleidingen.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
S16/S
Type
13001
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1" BSPP(G)
Nom. binnendiameter
DN25
Normering aansluiting
ISO 7/1 Rp
Druktrap artikel
PN16
Aansluiting afvoer
Binnendraad
Draadmaat aftapaansluiting
1/2" BSPP(G)
PMA - maximaal toelaatbare druk
16 bar at 50 °C
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
250 °C bij 12,1 barg
Minimum toelaatbare werktemperatuur
-10 °C
Max. verzadigde stoomdruk
13,3 barg bij 200 °C
Werktemperatuur
van -10 tot 250 °C
Materiaal huis
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
1.0325
Materiaal binnenwerk
Koolstofstaal (1.0038)
Montagerichting
Met condensaatafvoer omlaag gericht
Stromingsrichting
volgens pijlmarkering op behuizing
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED-SEP
Geschikt voor perslucht
Ja
Geschikt voor stoom
Ja
Met ontluchtingsaansluiting
Nee
Maat
1"
A
210 mm
B
114 mm
C
340 mm
D
220 mm
E
120 mm
F
1/2"
Volume
3 l
Gewicht
4.6 kg