€ 3.026,00/ stukexcl. btw
€ 3.661,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | FLT |
Type | 5934E |
Serie | FLT37 |
Aansluiting | Flens |
Normering aansluiting | EN 1092-1/02 |
Maat aansluiting | DN50 |
Druktrap artikel | PN40 |
Capacity uitvoering | SC |
Maximum drukverschil | 21 bar |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 40 bar |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 300 °C |
PMO - maximum werkdruk | 32 bar |
TMO - maximum werktemperatuur | 250 °C |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse huis | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Materiaal kopstuk | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Materiaal zitting | Roestvaststaal RVS (1.4308) |
Geschikt voor perslucht | Nee |
Met automatische ontluchter | Ja |
Met ingebouwd filter | Nee |
Montagerichting | Horizontaal |
Stromingsrichting | links → rechts |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED cat. I |
DN | DN50 |
Capaciteit | SC |
A | 230 mm |
B | 250 mm |
D | 215 mm |
C | 80 mm |
E | 136 mm |
Gewicht | 23.8 kg/s |