Eriks
ADCA

ADCA Vlottercondenspot Type: 5931E Serie: FLT31 Staal Maximum drukverschil: 4.5bar SC Horizontaal links → rechts PN40 DN25

  • ERIKS:14415249
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ADCA vlottercondenspotten zijn universeel toepasbaar in alle stoomsystemen. Het vlottermechanisme garandeert een directe afvoer van condensaat op stoomtemperatuur. Er vind dus geen stuwing of onderkoeling plaats waardoor er een maximale warmteoverdracht in uw warmtewisselaar plaatsvind. Door de geïntegreerde bi-metaal ontluchter zullen ADCA vlottercondenspotten de lucht en andere niet condenseerbare gassen in het systeem tijdens het opstarten snel afvoeren wat de opwarmtijd aanzienlijk verkort. Door de modulerende werking van vlotter zijnADCA vlottercondenspotten ongevoelig voor plotselinge capaciteits of drukveranderingen. Een ander groot voordeel is dat u zelf de stromingsrichting kunt aanpassen; zowel van links naar rechts en vice versa, als naar verticaal.
Opslaan in lijst

€ 726,50/ stukexcl. btw

€ 879,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
FLT
Type
5931E
Serie
FLT31
Aansluiting
Flens
Normering aansluiting
EN 1092-1/02
Maat aansluiting
DN25
Druktrap artikel
PN40
Capacity uitvoering
SC
Maximum drukverschil
4.5 bar
PMA - maximaal toelaatbare druk
37.1 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
300 °C
PMO - maximum werkdruk
32 bar
TMO - maximum werktemperatuur
250 °C
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse huis
ASTM A216 WCB/1.0619
Materiaal kopstuk
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB/1.0619
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 303 (1.4305)
Geschikt voor perslucht
Nee
Met automatische ontluchter
Ja
Met ingebouwd filter
Nee
Montagerichting
Horizontaal
Stromingsrichting
links → rechts
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED-SEP
DN
DN25
Capaciteit
SC
A
160 mm
B
160 mm
D
139 mm
C
60 mm
E
79 mm
Gewicht
7.4 kg/s