€ 598,00/ stukexcl. btw
€ 723,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | FLT |
Type | 5134E |
Serie | FLT31 |
Aansluiting | Binnendraad |
Normering aansluiting | ISO 7/1 Rp |
Maat aansluiting | 1" BSP |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Druktrap artikel | PN40 |
Capacity uitvoering | SC |
Maximum drukverschil | 21 bar |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 37.1 bar |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 300 °C |
PMO - maximum werkdruk | 32 bar |
TMO - maximum werktemperatuur | 250 °C |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse huis | 1.0460 |
Materiaal kopstuk | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Materiaal zitting | Roestvaststaal RVS 303 (1.4305) |
Geschikt voor perslucht | Nee |
Met automatische ontluchter | Ja |
Met ingebouwd filter | Nee |
Montagerichting | Vertikaal |
Stromingsrichting | omlaag |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED-SEP |
DN | 1" (25) |
Capaciteit | SC |
A | 95 mm |
B | 160 mm |
D | 139 mm |
C | 60 mm |
E | 79 mm |
Gewicht | 4.9 kg/s |