Eriks
ADCA

ADCA Vlottercondenspot Type: 2933E Serie: FLT27 Nodulair gietijzer Maximum drukverschil: 14bar SC Horizontaal rechts → links PN16 DN40

  • ERIKS:14257581
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ADCA vlottercondenspotten zijn universeel toepasbaar in alle stoomsystemen. Het vlottermechanisme garandeert een directe afvoer van condensaat op stoomtemperatuur. Er vind dus geen stuwing of onderkoeling plaats waardoor er een maximale warmteoverdracht in uw warmtewisselaar plaatsvind. Door de geïntegreerde bi-metaal ontluchter zullen ADCA vlottercondenspotten de lucht en andere niet condenseerbare gassen in het systeem tijdens het opstarten snel afvoeren wat de opwarmtijd aanzienlijk verkort. Door de modulerende werking van vlotter zijn ADCA vlottercondenspotten ongevoelig voor plotselinge capaciteits of drukveranderingen. Een ander groot voordeel is dat u zelf de stromingsrichting kunt aanpassen; zowel van links naar rechts en vice versa, als naar verticaal.
Opslaan in lijst

1.556,00 €/ stukexcl. btw

1.882,76 €incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
FLT
Type
2933E
Serie
FLT27
Aansluiting
Flens
Normering aansluiting
EN 1092-1/02
Maat aansluiting
DN40
Druktrap artikel
PN16
Capacity uitvoering
SC
Maximum drukverschil
14 bar
PMA - maximaal toelaatbare druk
16 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
250 °C
PMO - maximum werkdruk
14 bar
TMO - maximum werktemperatuur
250 °C
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse huis
EN-JS1030
Materiaal kopstuk
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS (1.4308)
Geschikt voor perslucht
Nee
Met automatische ontluchter
Ja
Met ingebouwd filter
Nee
Montagerichting
Horizontaal
Stromingsrichting
rechts → links
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED-SEP
DN
DN40
Capaciteit
SC
A
230 mm
B
250 mm
D
215 mm
C
80 mm
E
136 mm
Gewicht
21.9 kg/s