€ 1.629,00/ stukexcl. btw
€ 1.971,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | FLT |
Type | 2932E |
Serie | FLT27 |
Aansluiting | Flens |
Normering aansluiting | EN 1092-1/02 |
Maat aansluiting | DN50 |
Druktrap artikel | PN16 |
Capacity uitvoering | SC |
Maximum drukverschil | 10 bar |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 16 bar |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 250 °C |
PMO - maximum werkdruk | 14 bar |
TMO - maximum werktemperatuur | 250 °C |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse huis | EN-JS1030 |
Materiaal kopstuk | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Materiaal zitting | Roestvaststaal RVS (1.4308) |
Geschikt voor perslucht | Nee |
Met automatische ontluchter | Ja |
Met ingebouwd filter | Nee |
Montagerichting | Vertikaal |
Stromingsrichting | omlaag |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED-SEP |
DN | DN50 |
Capaciteit | SC |
A | 230 mm |
B | 250 mm |
D | 215 mm |
C | 80 mm |
E | 136 mm |
Gewicht | 23.8 kg/s |