Eriks
ADCA

ADCA Vlottercondenspot Type: 2932E Serie: FLT25 Nodulair gietijzer Maximum drukverschil: 10bar HC Horizontaal rechts → links PN16 DN25

  • ERIKS:14257571
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ADCA vlottercondenspotten zijn universeel toepasbaar in alle stoomsystemen. Het vlottermechanisme garandeert een directe afvoer van condensaat op stoomtemperatuur. Er vind dus geen stuwing of onderkoeling plaats waardoor er een maximale warmteoverdracht in uw warmtewisselaar plaatsvind. Door de geïntegreerde bi-metaal ontluchter zullen ADCA vlottercondenspotten de lucht en andere niet condenseerbare gassen in het systeem tijdens het opstarten snel afvoeren wat de opwarmtijd aanzienlijk verkort. Door de modulerende werking van vlotter zijn ADCA vlottercondenspotten ongevoelig voor plotselinge capaciteits of drukveranderingen. Een ander groot voordeel is dat u zelf de stromingsrichting kunt aanpassen; zowel van links naar rechts en vice versa, als naar verticaal.
Opslaan in lijst

€ 759,00/ stukexcl. btw

€ 918,39incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
FLT
Type
2932E
Serie
FLT25
Aansluiting
Flens
Normering aansluiting
EN 1092-1/02
Maat aansluiting
DN25
Druktrap artikel
PN16
Capacity uitvoering
HC
Maximum drukverschil
10 bar
PMA - maximaal toelaatbare druk
16 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
250 °C
PMO - maximum werkdruk
14 bar
TMO - maximum werktemperatuur
250 °C
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse huis
EN-JS1030
Materiaal kopstuk
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 303 (1.4305)
Geschikt voor perslucht
Nee
Met automatische ontluchter
Ja
Met ingebouwd filter
Nee
Montagerichting
Horizontaal
Stromingsrichting
rechts → links
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED-SEP
DN
DN25
Capaciteit
HC
A
160 mm
B
212 mm
D
189 mm
C
73 mm
E
116 mm
Gewicht
12 kg/s