€ 496,50/ stukexcl. btw
€ 600,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | FLT |
Type | 1032E |
Serie | FLT25 |
Aansluiting | Binnendraad |
Normering aansluiting | ISO 7/1 Rp |
Maat aansluiting | 1" BSP |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Druktrap artikel | PN16 |
Capacity uitvoering | HC |
Maximum drukverschil | 10 bar |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 16 bar |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 250 °C |
PMO - maximum werkdruk | 14 bar |
TMO - maximum werktemperatuur | 250 °C |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse huis | 1.0460 |
Materiaal kopstuk | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Materiaal zitting | Roestvaststaal RVS 303 (1.4305) |
Geschikt voor perslucht | Nee |
Met automatische ontluchter | Ja |
Met ingebouwd filter | Nee |
Montagerichting | Vertikaal |
Stromingsrichting | omlaag |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED-SEP |
DN | 1" (25) |
Capaciteit | HC |
A | 120 mm |
B | 212 mm |
D | 189 mm |
C | 73 mm |
E | 116 mm |
Gewicht | 8.9 kg/s |