Eriks
ADCA

ADCA Vlottercondenspot Type: 1031E Serie: FLT21 Staal Maximum drukverschil: 4.5bar SC Vertikaal omlaag PN16 DN25 1" BSP

  • ERIKS:14415278
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ADCA vlottercondenspotten zijn universeel toepasbaar in alle stoomsystemen. Het vlottermechanisme garandeert een directe afvoer van condensaat op stoomtemperatuur. Er vind dus geen stuwing of onderkoeling plaats waardoor er een maximale warmteoverdracht in uw warmtewisselaar plaatsvind. Door de geïntegreerde bi-metaal ontluchter zullen ADCA vlottercondenspotten de lucht en andere niet condenseerbare gassen in het systeem tijdens het opstarten snel afvoeren wat de opwarmtijd aanzienlijk verkort. Door de modulerende werking van vlotter zijn ADCA vlottercondenspotten ongevoelig voor plotselinge capaciteits of drukveranderingen. Een ander groot voordeel is dat u zelf de stromingsrichting kunt aanpassen; zowel van links naar rechts en vice versa, als naar verticaal.
Opslaan in lijst

€ 380,00/ stukexcl. btw

€ 459,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
FLT
Type
1031E