Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | VB21M |
Type | 8923 |
Materiaal huis | Roestvaststaal RVS 303 |
Kwaliteitsklasse | 1.4305 |
Maat aansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Aansluiting | Buitendraad |
Normering aansluiting | DIN ISO 228-1 |
Luchttoevoer | 1/8" |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 21 bar bij 220 °C bar |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 400 °C bij 13 bar °C |
Montagerichting | Vertikaal |
Maat | 1/2" |
A | 51 mm |
B | 25 mm |
Gewicht | 0.13 kg |