Eriks
ADCA

ADCA Vacuümbreker Type 8922E serie VB21 roestvaststaal 1/2" BSP

  • ERIKS:14012759
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De VB21 vacuümbreker is een eenvoudig, doeltreffend en betrouwbaar apparaat dat de atmosferische druk hersteld door het automatisch opheffen of "verbreken" van een ongewenst ontstaan vacuüm.Met name geschikt voor met stoom verwarmde units van klein en middelgroot volume, zoals warmtewisselaars, verwarmingsspiralen, boilers, ketels met mantel, stoomketels, enzomeer.
Opslaan in lijst

€ 179,50/ stukexcl. btw

€ 217,20incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
VB21
Type
8922E
Materiaal huis
Roestvaststaal RVS 303
Kwaliteitsklasse
1.4305
Maat aansluiting
1/2" BSP
Aansluiting
Binnendraad
Normering aansluiting
ISO 7/1 Rp
Luchttoevoer
1/8"
PMA - maximaal toelaatbare druk
21 bar bij 220 °C bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
400 °C bij 13 bar °C
Montagerichting
Vertikaal
Maat
1/2"
A
51 mm
B
25 mm
Gewicht
0.17 kg