Eriks
ADCA

ADCA Thermostatische condenspot Type 1182E serie TH13A messing maximum drukverschil 13 bar 1/2" BSP

  • ERIKS:12719115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De Adca TH13A is een thermostatische condenspot en ontluchter die speciaal is ontworpen voor gebruik op procesapparatuur zoals kookketels, sterilisatoren, voedingsmiddelen-, chemische en wasapparatuur.Het kleine formaat maakt deze condenspot ideaal voor toepassingen binnen een grote verscheidenheid aan deze apparatuur en vooral bij gebruik als ontluchter.
Opslaan in lijst

€ 194,23/ stukexcl. btw

€ 235,02incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
TH13A
Type
1182E
Bouwvorm
Haaks
Maat aansluiting
1/2" BSP
Nom. binnendiameter
DN15
Aansluiting
Binnendraad
Normering aansluiting
ISO 7/1 Rp
Druktrap artikel
PN16
Max. drukverschil
13 bar
PMA - maximaal toelaatbare druk
16 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
260 °C
PMO - maximum werkdruk
13 bar
TMO - maximum werktemperatuur
200 °C
Montagerichting
Vertikaal
Stromingsrichting
volgens pijlmarkering op behuizing
Onderkoeling
10 °C
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CuZn39Pb2 (CW612N)
Materiaal kopstuk
Messing
Materiaal binnenwerk
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Materiaal filter
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Met ingebouwd filter
Ja
Maat
1/2"
A
63 mm
B
22.5 mm
C
38 mm
D
54 mm
E
50 mm
Gewicht
0.5 kg