Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | UTS22 |
Type | 8998 |
Bouwvorm | Recht |
Maat aansluiting | Bout UNC 3/8" |
Aansluiting | Universele flens |
Normering aansluiting | UCX en CTS4U compatible |
Max. drukverschil | 22 bar |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 39.9 bar |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 400 °C |
PMO - maximum werkdruk | 22 bar |
TMO - maximum werktemperatuur | 250 °C |
Montagerichting | Willekeurig |
Materiaal huis | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal kopstuk | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal binnenwerk | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal zitting | Roestvaststaal RVS 304 (1.4301) |
Materiaal flens | Roestvaststaal RVS 316 (1.4401) |
Materiaal bouten | A193 B7/A194 2H (staal) |
Met ingebouwd filter | Nee |
A | 89 mm |
B | 35 mm |
C | 67 mm |
D | 44 mm |
Gewicht | 0.95 kg |