Eriks
ADCA

ADCA Thermostaat condenspot Type 8998 serie UTS22 roestvaststaal maximum drukverschil 22 bar universele flens - bout M10

  • ERIKS:14534280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De ADCA serie UTS22 is een onderhoudsvrije roestvaststalen thermostatische condenspot, en is speciaal ontworpen voor toepassingen in processen met kookketels, sterilisatoren, voedsel-, chemische en wasapparatuur.
Met de universele 'Swivel Connector' is deze thermostatische condenspot snel uitwisselbaar.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
UTS22
Type
8998
Bouwvorm
Recht
Maat aansluiting
Bout M10
Aansluiting
Universele flens
Normering aansluiting
UCX en CTS4U compatible
Max. drukverschil
22 bar
PMA - maximaal toelaatbare druk
39.9 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
400 °C
PMO - maximum werkdruk
22 bar
TMO - maximum werktemperatuur
250 °C
Montagerichting
Willekeurig
Materiaal huis
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal kopstuk
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal binnenwerk
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Materiaal flens
Roestvaststaal RVS 316 (1.4401)
Materiaal bouten
A193 B7/A194 2H (staal)
Met ingebouwd filter
Nee
A
89 mm
B
35 mm
C
67 mm
D
44 mm
Gewicht
0.95 kg