€ 240,13/ stukexcl. btw
€ 290,56incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | TSS22 |
Type | 8980E |
Bouwvorm | Recht |
Maat aansluiting | 1/4" BSP |
Nom. binnendiameter | DN8 |
Aansluiting | Binnendraad |
Normering aansluiting | ISO 7/1 Rp |
Druktrap artikel | PN25 |
Max. drukverschil | 22 bar |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 32 bar |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 385 °C |
PMO - maximum werkdruk | 22 bar |
TMO - maximum werktemperatuur | 250 °C |
Montagerichting | Horizontaal en vertikaal |
Vulling | Type S |
Onderkoeling | 10 °C |
Materiaal huis | Roestvaststaal RVS 304 (1.4301) |
Materiaal kopstuk | Roestvaststaal RVS 304 (1.4301) |
Materiaal binnenwerk | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal filter | Roestvaststaal RVS 304 (1.4301) |
Met ingebouwd filter | Ja |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED-SEP |
Maat | 1/4" |
A | 65 mm |
B | 44 mm |
SW | 27 mm |
Gewicht | 0.5 kg |