Eriks
ADCA

ADCA Thermostaat condenspot Type 8980E series TSS22 roestvaststaal maximum drukverschil 22 bar vulling type L 1/2" BSP

  • ERIKS:12952764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De Adca serie TSS22 is een gebalanceerde drukthermostatische condenspot en ontluchter, speciaal ontwikkeld voor gebruik op procesapparatuur zoalszoals sterilisatoren en andere autoclaven, kookketels, voedingsmiddelen-, chemische- en wasapparatuur.
Het eenvoudige ontwerp en kleine formaat van deze condenspot is erg geschikt voor deze toepassingen, vooral wanneer een volledig roestvrijstalen condenspot nodig is.
Opslaan in lijst

€ 240,13/ stukexcl. btw

€ 290,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
TSS22
Type
8980E
Bouwvorm
Recht
Maat aansluiting
1/2" BSP
Nom. binnendiameter
DN15
Aansluiting
Binnendraad
Normering aansluiting
ISO 7/1 Rp
Druktrap artikel
PN25
Max. drukverschil
22 bar
PMA - maximaal toelaatbare druk
32 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
385 °C
PMO - maximum werkdruk
22 bar
TMO - maximum werktemperatuur
250 °C
Montagerichting
Horizontaal en vertikaal
Vulling
Type L
Onderkoeling
30 °C
Materiaal huis
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Materiaal kopstuk
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Materiaal binnenwerk
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal filter
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Met ingebouwd filter
Ja
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED-SEP
Maat
1/2"
A
65 mm
B
44 mm
SW
27 mm
Gewicht
0.45 kg