Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | TH32Y |
Type | 2984 |
Bouwvorm | Recht |
Maat aansluiting | DN15 |
Aansluiting | Flens |
Normering aansluiting | EN1092-1 |
Druktrap artikel | PN40 |
Max. drukverschil | 22 bar |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 40 bar |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 300 °C |
PMO - maximum werkdruk | 22 bar |
TMO - maximum werktemperatuur | 250 °C |
Montagerichting | Willekeurig |
Stromingsrichting | volgens pijlmarkering op behuizing |
Vulling | Type S |
Onderkoeling | 10 °C |
Materiaal huis | Staal (1.0460) |
Materiaal kopstuk | Staal P250GH (1.0460) |
Materiaal zitting | Roestvaststaal RVS 304 (1.4301) |
Materiaal filter | Roestvaststaal RVS 304 (1.4301) |
Filter houder | Staal ASTM A105 (1.0432) |
Met ingebouwd filter | Ja |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED-SEP |
Maat | DN15 |
A | 95 mm |
B | 59 mm |
C | 95 mm |
D | 65 mm |
E | 150 mm |
Gewicht | 3.2 kg |