Eriks
ADCA

ADCA Thermostaat condenspot Type 2982 serie TH32Y staal maximum drukverschil 22 bar 1" NPT

  • ERIKS:14539860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De ADCA serie TH32Y is een stalen thermostatische condenspot met een geïntegreerd filter en een uitstekende ontluchting, specifiek ontworpen voor toepassingen met processapparatuur zoals kookketels, sterilisatoren, voedsel-, chemische en wasapparatuur.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
TH32Y
Type
2982
Bouwvorm
Recht
Maat aansluiting
1" NPT
Aansluiting
Binnendraad
Normering aansluiting
ASME B1.20.1
Druktrap artikel
PN40
Max. drukverschil
22 bar
PMA - maximaal toelaatbare druk
40 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
300 °C
PMO - maximum werkdruk
22 bar
TMO - maximum werktemperatuur
250 °C
Montagerichting
Willekeurig
Stromingsrichting
volgens pijlmarkering op behuizing
Vulling
Type S
Onderkoeling
10 °C
Materiaal huis
Staal (1.0460)
Materiaal kopstuk
Staal P250GH (1.0460)
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Materiaal filter
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Filter houder
Staal ASTM A105 (1.0432)
Met ingebouwd filter
Ja
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED-SEP
Maat
1"
A
95 mm
B
65 mm
C
95 mm
D
65 mm
Gewicht
1.8 kg