Eriks
ADCA

ADCA Thermodynamische condenspot Type 8954E serie UDT46 roestvaststaal maximum drukverschil 47.8 bar lage capaciteit PN40 universele swivel flens

  • ERIKS:13454685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De Adca serie DT46 is een compacte en lichte thermodynamisch condenspot die eenvoudig is te installeren en uitstekend geschikt is voor hogedruksystemen, inclusief toepassingen voor het traceren van stoom. Het isolatiedeksel zorgt voor een consistent gelijkmatige werking en maakt de condenspot bijzonder geschikt voor toepassingen waar weersomstandigheden, zoals regen en wind, de normale werking kunnen beïnvloeden. De DT46 serie heeft slechts één bewegend onderdeel en biedt een groot werkingsbereik, zonder aanpassing.
Opslaan in lijst

€ 348,50/ stukexcl. btw

€ 421,69incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
UDT46
Type
8954E
Bouwvorm
Haaks
Aansluiting
Draaibare Flens
Druktrap artikel
PN40
Maximum drukverschil
47.8 bar
Capacity uitvoering
LC
Min. drukverschil
1,5 bar
Maximale tegendruk
80% of inlet pressure
PMA - maximaal toelaatbare druk
47.8 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
400 °C
PMO - maximum werkdruk
32 bar
TMO - maximum werktemperatuur
245 °C
Met automatische ontluchter
Ja
Met ingebouwd filter
Nee
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4308
Materiaal kopstuk
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Materiaal huisafdichting
RVS/grafiet
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS, verhard
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED-SEP
A
78 mm
B
35 mm
C
67 mm
D
50 mm
E
49 mm
Gewicht
1.1 kg